Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035811/200
Cod. Produttore
0035811/200
Cod. EAN
4044777026616

Informazioni di prodotto

  • Tipo: UNITRONIC LIYCY
  • Configurazione: 3X2X0,5
  • Conduttori: Materiale alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche e segnali
  • Resistenza: Elevata
  • Flessibilità: Ottimale
  • Protezione: Ambienti industriali
  • Serie: RR0035811/200
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC LIYCY con conduttori in materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni elettriche ottimali. La configurazione 3X2X0,5 offre flessibilità e resistenza, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza. Questo cavo è progettato per assicurare una trasmissione efficiente dei segnali, mantenendo stabilità e protezione in ambienti industriali e tecnologici.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

116 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

8,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

130,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X2X0,5Mmâ² Unitronic Liycy (Tp)