Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035811
Cod. Produttore
0035811
Cod. EAN
4044773018639

Informazioni di prodotto

  • Tipo: LIYCY (TP)
  • Sezione conduttori: 3x2x0,5 mm²
  • Applicazione: segnali e trasmissione
  • Schermatura: contro interferenze
  • Struttura: compatta e flessibile
  • Uso: ambienti industriali
  • Resistenza: alta durabilità
  • Serie: UNITRONIC
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY (TP) 3X2X0,5 è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevata affidabilità e prestazioni. Realizzato con conduttori di materiale selezionato e superficie ottimizzata, garantisce un'ottima conduzione elettrica e una protezione efficace contro interferenze elettromagnetiche grazie alla sua schermatura. La struttura compatta con tre conduttori da 2 x 0,5 mm² lo rende ideale per installazioni in ambienti industriali e impianti di automazione, assicurando flessibilità e facilità di posa. Questo cavo è particolarmente indicato per il collegamento di segnali e trasmissione dati in sistemi complessi, offrendo durabilità e resistenza nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

116 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

8,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

130,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X2X0,5Mmâ² Unitronic Liycy (Tp)