Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0031361
Cod. Produttore
0031361
Cod. EAN
4044773015218

Informazioni di prodotto

UNITRONIC Li2YCYv (TP) 3x2x0,5
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LI2YCYV (TP) 3X2X0,5 è un prodotto elettrico caratterizzato da conduttori di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili nelle installazioni industriali e di automazione. La struttura a tre conduttori con sezione di 0,5 mm² assicura una trasmissione efficiente dei segnali, mentre la superficie del conduttore è realizzata per offrire resistenza e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e sicurezza, mantenendo elevate prestazioni elettriche in ambienti complessi.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

142 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

10,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

163,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

65,4 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X2X0,5Mmâ² Unitronic Li2Ycyv (Tp)