Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR11139522
Cod. Produttore
11139522
Cod. EAN
4064727451213

Informazioni di prodotto

UNITRONIC FD CP (TP) plus A 3X2X0,5
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC FD CP (TP) PLUS A 3X2X0,5, una soluzione ideale per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo assicura prestazioni affidabili e durature. La sua struttura a tre conduttori da 0,5 mm offre flessibilità e facilità di installazione, rendendolo perfetto per impianti elettrici complessi. Scegli UNITRONIC per un collegamento sicuro e efficiente nelle tue applicazioni tecniche.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

120 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

diametro esterno circa

8,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

66 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3X2X0,5Mmâ² Unitronic Fd Cp (Tp) Plus A