Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR11139517
Cod. Produttore
11139517
Cod. EAN
4064727451169

Informazioni di prodotto

UNITRONIC FD CP (TP) plus A 3X2X0,34
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC FD CP TP PLUS A 3X2X0,3, un cavo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione sicura e di qualità. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una lunga durata. La sua configurazione 3X2X0,3 lo rende versatile per molteplici utilizzi. Scegli l'UNITRONIC FD CP TP PLUS per un'installazione elettrica sicura e performante.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

93 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

diametro esterno circa

8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

60 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3X2X0,3Mmâ² Unitronic Fd Cp (Tp) Plus A