Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0031356/100
Cod. Produttore
0031356/100
Cod. EAN
4044774738413

Informazioni di prodotto

UNITRONIC Li2YCYv (TP) 3x2x0,34
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LI2YCYV (TP) 3X2X0,34, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una straordinaria affidabilità e durata nel tempo. La sua configurazione a tre conduttori consente un'installazione versatile, ideale per diverse applicazioni elettriche. Con la sua costruzione robusta, l'UNITRONIC LI2YCYV è perfetto per soddisfare le esigenze di chi cerca soluzioni elettriche affidabili e performanti.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

117 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

10 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

150 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X2X0,34Mmâ² Unitronic Li2Ycyv (Tp)