Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0031326
Cod. Produttore
0031326
Cod. EAN
4044773016000

Informazioni di prodotto

UNITRONIC Li2YCY (TP) 3x2x0,34
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LI2YCY (TP) 3X2X0,34, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, assicurando durata e affidabilità nel tempo. La sua struttura a tre conduttori con sezione di 0,34 mm rende questo cavo ideale per installazioni in ambienti industriali. Con un design versatile e una colorazione distintiva, l'UNITRONIC LI2YCY è perfetto per soddisfare le esigenze di ogni progetto elettrico.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

89 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

8,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

126 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X2X0,34Mmâ² Unitronic Li2Ycy (Tp)