Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034046/100
Cod. Produttore
0034046/100
Cod. EAN
4044774741611

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 3x2x0,34 mm²
  • Uso: Trasmissione dati
  • Protezione: Contro interferenze
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Ambito: Industriale e impiantistico
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: UNITRONIC LI2YCY
  • Resistenza: Meccanica elevata
Descrizione del produttore: UNITRONIC LI2YCY PIMF è un cavo elettrico caratterizzato da una struttura composta da 3 conduttori da 2 x 0,34 mm² ciascuno, ideale per applicazioni di trasmissione dati e segnali. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie specifica che ne garantisce affidabilità e prestazioni elevate. Questo cavo è progettato per assicurare una trasmissione stabile e protezione contro interferenze elettromagnetiche, rendendolo adatto per installazioni in ambito industriale e impiantistico. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni meccaniche.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

peso

85 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

9,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

188 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

94 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X2X0,34Mmâ² Unitronic Li2Ycy Pimf