Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR11139509
Cod. Produttore
11139509
Cod. EAN
4064727451084

Informazioni di prodotto

UNITRONIC FD CP (TP) plus A 3X2X0,25
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC FD CP (TP) PLUS con conduttori multipli da 3x2x0,2 mm², ideale per applicazioni di trasmissione dati e segnali in ambienti industriali. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e prestazioni elevate, presenta una superficie del conduttore ottimizzata per una migliore conduzione elettrica e una resistenza superiore. Questo cavo offre flessibilità e durata, risultando adatto per installazioni che richiedono sicurezza e efficienza nella trasmissione elettrica.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

72 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

diametro esterno circa

7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

52,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3X2X0,2Mmâ² Unitronic Fd Cp (Tp) Plus A