Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0032851
Cod. Produttore
0032851
Cod. EAN
4044773046519

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Sezione conduttori: 3 x 0,25 mm²
  • Tipo cavo: UNITRONIC PUR CP (TP)
  • Flessibilità: superiore
  • Protezione: duratura
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Serie: UNITRONIC PUR
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC PUR CP (TP) 3X2X0,25, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione duratura e una flessibilità superiore. La sua struttura a tre conduttori da 0,25 mm rende questo cavo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Scegli un prodotto affidabile che assicura sicurezza e efficienza nei tuoi progetti elettrici.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

66 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

diametro esterno circa

7,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

106,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X2X0,25Mmâ² Unitronic Pur Cp (Tp)