› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 3X2X0,25Mmâ² Unitronic Liycy (Tp)

Cod. Rexel RR0035801/1000
Cod. Produttore 0035801/1000
Cod. EAN 4044774717050

Informazioni principali

  • Configurazione: 3X2X0,25
  • Sezione conduttori: 0,25 mm²
  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYCY (TP)
  • Applicazione: Interni ed esterni
  • Flessibilità: Elevata
  • Durabilità: Materiali resistenti
  • Protezione: Affidabile
  • Serie: RR0035801/1000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYCY (TP) 3X2X0,25, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate nel settore elettrico. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, assicurando durabilità e affidabilità. Con una configurazione di tre conduttori e una sezione di 0,25 mm², è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e sicurezza. La sua costruzione lo rende perfetto per utilizzi sia in ambienti interni che esterni, offrendo una soluzione versatile per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

68 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

7,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

106,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo 3X2X0,25Mmâ² Unitronic Liycy (Tp)