Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035801
Cod. Produttore
0035801
Cod. EAN
4044773019032

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY (TP) 3x2x0,25
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY (TP) 3X2X0,25 è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni industriali e di automazione. È composto da tre conduttori da 2 x 0,25 mm², realizzati con materiali conduttori selezionati e rivestiti con superficie specifica per assicurare una trasmissione efficiente del segnale. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono elevata flessibilità, resistenza meccanica e protezione contro interferenze elettromagnetiche, grazie alla sua schermatura. La struttura compatta e la robustezza lo rendono adatto a impieghi in ambienti di lavoro esigenti, offrendo durabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

68 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

7,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

106,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X2X0,25Mmâ² Unitronic Liycy (Tp)