Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035801/100
Cod. Produttore
0035801/100
Cod. EAN
4044774717029

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY (TP) 3x2x0,25
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC LIYCY (TP) composto da tre conduttori da 0,25 mm² ciascuno, caratterizzato da una struttura intrecciata con schermatura in treccia metallica che garantisce elevata protezione contro le interferenze elettromagnetiche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare affidabilità e prestazioni ottimali nelle applicazioni elettriche e di automazione industriale. Questo cavo è ideale per trasmissione di segnali in ambienti con presenza di disturbi, offrendo resistenza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

68 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

7,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

106,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X2X0,25Mmâ² Unitronic Liycy (Tp)