Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0031372/100
Cod. Produttore
0031372/100
Cod. EAN
4044774738826

Informazioni di prodotto

  • Tipo: LI2YCY (TP)
  • Conduttori: 3 x 0,25 mm²
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Contro interferenze
  • Flessibilità: Elevata
  • Robustezza: Garantita
  • Serie: UNITRONIC
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LI2YCY (TP) 3X2X0,25 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione affidabile e una protezione efficace contro le interferenze. Con tre conduttori di 0,25 mm², è ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. La sua flessibilità e robustezza lo rendono perfetto per tutte le esigenze di cablaggio elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

64 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

7,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

112,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X2X0,25Mmâ² Unitronic Li2Ycy (Tp)