Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034251/100
Cod. Produttore
0034251/100
Cod. EAN
4044774743509

Informazioni di prodotto

UNITRONIC CY PiDY (TP) 3x2x0,25
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC CY PIDY (TP) 3X2X0,25, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo cavo è realizzato con materiali durevoli, offrendo una conduzione elettrica affidabile. La sua struttura a tre conduttori da 0,25 mm rende questo cavo ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. Con il suo design compatto e la robustezza, il cavo UNITRONIC è perfetto per soddisfare le esigenze del tuo progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

136 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

9,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X2X0,25Mmâ² Unitronic Cy Pidy (Tp)