Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0029653/100
Cod. Produttore
0029653/100
Cod. EAN
4044774662275

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBOT F1 (C) 3X2X0,25
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX ROBOT F1 (C) 3X2X0,25 è progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevata flessibilità e affidabilità. Realizzato con conduttori di alta qualità, garantisce una trasmissione efficiente della corrente grazie alla sua struttura specifica. Le dimensioni AWG e la superficie del conduttore sono ottimizzate per assicurare una connessione stabile e duratura, ideale per ambienti industriali e robotizzati. Questo cavo si distingue per la sua resistenza meccanica e la capacità di mantenere prestazioni elevate anche in condizioni operative gravose.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

48 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

diametro esterno circa

8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

80 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

80 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X2X0,25Mmâ² Olflex Robot F1 (C)