Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0031351
Cod. Produttore
0031351
Cod. EAN
4044773015515

Informazioni di prodotto

  • Tipo: LI2YCYV (TP)
  • Conduttori: 3 x 2 x 0,22 mm²
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Serie: UNITRONIC
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Prestazioni: Ottimali e affidabili
  • Costruzione: Robusta
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LI2YCYV (TP) 3X2X0,22, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e affidabilità, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore. Scegli UNITRONIC per la tua prossima installazione elettrica.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

93 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

8,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

130,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,2 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X2X0,22Mmâ² Unitronic Li2Ycyv (Tp)