Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0031321/100
Cod. Produttore
0031321/100
Cod. EAN
4044774737744

Informazioni di prodotto

UNITRONIC Li2YCY (TP) 3x2x0,22
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LI2YCY (TP) 3X2X0,22, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una trasmissione sicura e affidabile, ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura a tre conduttori da 0,22 mm assicura flessibilità e facilità di installazione, rendendolo una scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

66 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

7,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

106,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,6 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X2X0,22Mmâ² Unitronic Li2Ycy (Tp)