Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170205/100
Cod. Produttore
2170205/100
Cod. EAN
4044774869407

Informazioni di prodotto

UNITRONIC BUS LD 3x2x0,22
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC BUS LD 3X2X0,22, un prodotto di eccellenza per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre prestazioni affidabili e una trasmissione dati ottimale. La sua costruzione robusta garantisce durata e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni in ambito industriale e commerciale. La versatilità del cavo lo rende perfetto per una vasta gamma di utilizzi, assicurando sempre risultati eccellenti.

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

72 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

6

diametro esterno circa

7,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

144 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57,6 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X2X0,22Mmâ² Unitronic Bus Ld Dati E Comunicazione