Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170205
Cod. Produttore
2170205
Cod. EAN
4044773125481

Informazioni di prodotto

UNITRONIC BUS LD 3x2x0,22
Descrizione del produttore: Scopri UNITRONIC BUS LD 3X2X0,22, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo cavo è ideale per applicazioni di bus e offre una costruzione robusta che assicura durabilità e affidabilità. Realizzato con materiali superiori, il cavo presenta una sezione di 3x2x0,22 mm, perfetto per soddisfare le esigenze di connessione elettrica. Scegli UNITRONIC per un'esperienza di trasmissione dati fluida e senza interruzioni.

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

72 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

6

diametro esterno circa

7,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

144 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57,6 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X2X0,22Mmâ² Unitronic Bus Ld Dati E Comunicazione