Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035141
Cod. Produttore
0035141
Cod. EAN
4044773028171

Informazioni di prodotto

  • Tipo: UNITRONIC LIYCY (TP)
  • Conduttori: 3x2x0,14 mm²
  • Applicazione: cablaggio interno
  • Flessibilità: elevata
  • Protezione EMI: integrata
  • Struttura: compatta
  • Uso: macchinari e impianti
  • Serie: LIYCY
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY (TP) 3X2X0,14 è un prodotto elettrico caratterizzato da conduttori di alta qualità con superficie specifica per garantire prestazioni affidabili. È progettato per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, ideale per il cablaggio interno di macchinari e impianti elettrici. La struttura compatta e i materiali utilizzati assicurano un'eccellente trasmissione del segnale e protezione contro interferenze elettromagnetiche, rendendolo una scelta efficiente per installazioni professionali.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

48 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

5,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

87 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X2X0,14Mmâ² Unitronic Liycy (Tp)