Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0037021
Cod. Produttore
0037021
Cod. EAN
4044773772234

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X25 + 3G4 BK
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB con tre conduttori principali da 25 mm² e tre conduttori di protezione da 4 mm². Il cavo è progettato per applicazioni industriali che richiedono alta flessibilità e resistenza meccanica. Il rivestimento nero garantisce protezione contro abrasioni e agenti esterni, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Ideale per il collegamento di sistemi di automazione e controllo, offre prestazioni elevate e sicurezza nelle installazioni elettriche professionali.

peso

1350 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

24,3 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

364,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

97,2 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3X25+3G4Mmâ² Olflex Servo 9Yslcyk-jb