Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036445
Cod. Produttore
0036445
Cod. EAN
4044773062137

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X25+3G4 BK
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB con tre conduttori principali da 25 mm² e tre conduttori di protezione da 4 mm². Il cavo è progettato per applicazioni industriali che richiedono elevata flessibilità e resistenza meccanica. La guaina esterna di colore nero garantisce protezione contro agenti chimici e usura, mentre la marcatura specifica del filo principale assicura un facile riconoscimento durante l’installazione. Ideale per il collegamento di servomotori e sistemi di automazione, questo cavo offre affidabilità e prestazioni elevate in ambienti complessi.

isolamento filo

Altro

peso

1350 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

23,8 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

357 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

95,2 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 3X25+3G4Mmâ² Olflex Servo 2Yslcyk-jb