Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1133520
Cod. Produttore
1133520
Cod. EAN
4044777956241

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 3X25+3G4
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 3X25+3G4 è progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevata affidabilità e prestazioni. Con tre fili principali da 25 mm² e un conduttore di terra da 4 mm², garantisce una trasmissione efficiente e sicura della corrente. La marcatura specifica del filo principale assicura un facile riconoscimento e installazione. Questo cavo è ideale per sistemi di automazione e controllo, offrendo resistenza e durata nel tempo.

isolamento filo

Altro

peso

1350 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

3

sezione nominale del conduttore principale

25 mm²

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

23,4 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

351 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

93,6 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 3X25+3G4Mmâ² Olflex Servo 2Xslch-jb