Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0044703/305
Cod. Produttore
0044703/305
Cod. EAN
4044774722160

Informazioni di prodotto

  • Tipo: LIYCY A
  • Conduttori: 3 x 22 AWG/7
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Materiali: Durevoli
  • Trasmissione: Sicura ed efficiente
  • Serie: UNITRONIC
  • Resistenza: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYCY A 3XAWG22/7, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una straordinaria flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione a tre conduttori AWG22 consente una trasmissione sicura ed efficiente dei segnali. Con un design ottimale, il cavo UNITRONIC è perfetto per ambienti industriali e commerciali, assicurando affidabilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

49 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,7 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X22Awg/7 Unitronic Liycy A