Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0044703/152
Cod. Produttore
0044703/152
Cod. EAN
4044774722153

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 3 fili
  • Sezione: 22 AWG
  • Flessibilità: ottimale
  • Materiale: alta qualità
  • Connessione: affidabile
  • Applicazioni: elettriche precise
  • Prestazioni: costanti e sicure
  • Serie: UNITRONIC LIYCY A
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY A è costituito da tre fili con conduttori in materiale di alta qualità, progettati per garantire un'eccellente trasmissione elettrica. La superficie del conduttore è rifinita per assicurare una connessione affidabile e duratura, mentre le dimensioni AWG 22 conferiscono al cavo una flessibilità ottimale e una buona capacità di trasporto della corrente. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e resistenza, offrendo prestazioni costanti e sicurezza nell’installazione.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

49 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,7 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X22Awg/7 Unitronic Liycy A