Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0044703/100
Cod. Produttore
0044703/100
Cod. EAN
4044774722146

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 3 x 22 AWG/7
  • Tipo cavo: LIYCY
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriale, commerciale
  • Resistenza: Robusta
  • Serie: UNITRONIC
  • Uso: Professionale
  • Design: Funzionale e affidabile
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LIYCY A 3XAWG22/7, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, grazie alla sua costruzione robusta. Con un design che combina funzionalità e affidabilità, l'UNITRONIC LIYCY è perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua versatilità lo rende una scelta ideale per professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

49 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,7 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X22Awg/7 Unitronic Liycy A