Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0037016/100
Cod. Produttore
0037016/100
Cod. EAN
4044774640297

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X2,5 + 3G0,5 BK
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X2,5 + 3G0, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di automazione e controllo. Realizzato con materiali resistenti, offre una straordinaria flessibilità e resistenza agli agenti esterni. La sua costruzione garantisce prestazioni eccellenti anche in ambienti difficili. Scegli un prodotto che unisce innovazione e affidabilità per le tue esigenze elettriche. Con l'OLFLEX SERVO, la tua connessione è in buone mani.

peso

220 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

12,9 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

193,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51,6 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3X2,5+3G0,5Mmâ² Olflex Servo 9Yslcyk-jb