Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0037016
Cod. Produttore
0037016
Cod. EAN
4044773772159

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X2,5 + 3G0,5 BK
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB con 3 fili principali da 2,5 mm² e 3 fili di terra da 0,5 mm². Progettato per applicazioni industriali, garantisce elevata flessibilità e resistenza meccanica, ideale per il collegamento di servomotori e sistemi di automazione. La marcatura chiara dei fili facilita l’installazione e la manutenzione, assicurando sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche.

peso

220 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

12,9 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

193,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51,6 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3X2,5+3G0,5Mmâ² Olflex Servo 9Yslcyk-jb