Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036440
Cod. Produttore
0036440
Cod. EAN
4044773062243

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 3x2,5+3G0,5 mm²
  • Alta affidabilità e prestazioni
  • Marcatura fili per installazione
  • Resistenza meccanica e interferenze
  • Adatto a ambienti industriali
  • Trasmissione segnali sicura
  • Serie: Olflex Servo
  • Durabilità e precisione
Descrizione del produttore: Il cavo Olflex Servo 2YSLCYK-JB è progettato per applicazioni elettriche che richiedono alta affidabilità e prestazioni ottimali. Con una configurazione di 3 fili principali da 2,5 mm² e 3 fili di segnale da 0,5 mm², garantisce una trasmissione efficiente e sicura dei segnali di controllo e potenza. La marcatura specifica dei fili facilita l'installazione e la manutenzione, mentre la struttura robusta assicura resistenza meccanica e protezione contro interferenze elettromagnetiche. Questo cavo è ideale per ambienti industriali dove è necessaria precisione e durabilità nei collegamenti elettrici.

isolamento filo

Altro

peso

230 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

12,2 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

183 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48,8 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 3X2,5+3G0,5Mmâ² Olflex Servo 2Yslcyk-jb