Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1133515
Cod. Produttore
1133515
Cod. EAN
4044777956197

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 3X2,5+3G0,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 3X2,5+3G0,5, un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali premium, garantendo una conduzione elettrica sicura ed efficiente. La sua configurazione con tre conduttori da 2,5 mm e un conduttore di protezione da 0,5 mm assicura prestazioni elevate. Il design robusto e flessibile lo rende ideale per l'uso in ambienti industriali. Scegli OLFLEX SERVO per la tua prossima installazione elettrica.

isolamento filo

Altro

peso

230 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

3

sezione nominale del conduttore principale

2,5 mm²

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

12 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

180 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 3X2,5+3G0,5Mmâ² Olflex Servo 2Xslch-jb