Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034803/100
Cod. Produttore
0034803/100
Cod. EAN
4044774715445

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LIYCY 3X1
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYCY 3X1, un prodotto di alta qualità per le tue esigenze elettriche. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali e affidabilità, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti, il UNITRONIC LIYCY 3X1 offre una conduzione elettrica eccellente, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Scegli un cavo che unisce tecnologia e prestazioni superiori per ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

90 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

102 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X1Mmâ² Unitronic Liycy