Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012651/50
Cod. Produttore
0012651/50
Cod. EAN
4044775150412

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 1 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Materiale conduttori: alta qualità
  • Applicazioni: elettriche affidabili
  • Serie: OLFLEX EB
  • Efficienza trasmissione: elevata
  • Durata: prolungata
  • Superficie conduttori: specifica
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX EB con tre conduttori di sezione 1 mm², caratterizzato da conduttori in materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire efficienza nella trasmissione elettrica. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

136 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X1Mmâ² Olflex Eb Cy