Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012651/1000
Cod. Produttore
0012651/1000
Cod. EAN
4044774542003

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavi: 3x1 mm²
  • Tipo conduttore: Alta qualità
  • Isolamento: OLFLEX EB
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Efficienza: Superficie specifica
  • Sicurezza: Prestazioni ottimali
  • Serie: EB
  • Affidabilità: Elevata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX EB con tre fili da 1 mm² ciascuno, caratterizzato da conduttori di alta qualità con superficie specifica per garantire efficienza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettato per assicurare prestazioni ottimali e sicurezza in diversi impieghi elettrici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

136 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X1Mmâ² Olflex Eb Cy