Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012651/100
Cod. Produttore
0012651/100
Cod. EAN
4044774541976

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX EB
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 3 x 1 mm²
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: industriale e automazione
  • Materiale: resistente
  • Durata: elevata
  • Installazione: facile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX EB CY 3X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, offrendo un'ottima flessibilità e durata nel tempo. La sua configurazione a tre conduttori da 1 mm rende OLFLEX EB CY 3X1 ideale per applicazioni industriali e di automazione. Con un design pensato per facilitare l'installazione, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

136 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X1Mmâ² Olflex Eb Cy