Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012651
Cod. Produttore
0012651
Cod. EAN
4044773002751

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX EB CY
  • Tensione nominale: 3x1 mm²
  • Alta flessibilità: Materiale resistente
  • Adatto ambienti: Industriale e commerciale
  • Durata: Elevata nel tempo
  • Resistenza: Condizioni difficili
  • Progettato per: Prestazioni eccellenti
  • Sicurezza: Affidabile e sicuro
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX EB CY 3X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e durata nel tempo. La sua costruzione è ideale per ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta affidabilità e sicurezza. Con un design innovativo, OLFLEX EB CY 3X1 si distingue per la sua capacità di resistere a condizioni difficili, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

136 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X1Mmâ² Olflex Eb Cy