Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012441/1000
Cod. Produttore
0012441/1000
Cod. EAN
4044774541235

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: OLFLEX EB 3X1
  • Numero fili: 3
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Resistenza usura: Superficie trattata
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: EB
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX EB con tre fili conduttori di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali selezionati per assicurare ottime prestazioni di conduzione elettrica e resistenza nel tempo. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la durabilità e la protezione contro l’usura. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e duraturo, offrendo una soluzione efficiente per impianti elettrici professionali.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

73 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X1Mmâ² Olflex Eb