Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012441/100
Cod. Produttore
0012441/100
Cod. EAN
4044774541211

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 3X1 mm²
  • Materiale isolante: resistente
  • Uso: industriale e professionale
  • Costruzione: robusta
  • Efficienza: alta
  • Sicurezza: garantita
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX EB 3X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione elettrica affidabile e duratura. La sua costruzione robusta lo rende ideale per ambienti industriali e professionali, assicurando sicurezza e efficienza. Con il suo design versatile, OLFLEX EB 3X1 è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto di eccellenza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

73 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X1Mmâ² Olflex Eb