Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1314034/100
Cod. Produttore
1314034/100
Cod. EAN
4044774610924

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 415 CP
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 3 fili
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Uso: applicazioni elettriche
  • Durata: elevata
  • Affidabilità: garantita
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 415 CP 3X1 è un materiale elettrico di alta qualità, caratterizzato da un conduttore composto da tre fili con superficie specifica per garantire prestazioni ottimali. Progettato per applicazioni elettriche, assicura affidabilità e durata nel tempo grazie alla scelta accurata dei materiali del conduttore e alla sua classe di resistenza. Questo cavo rappresenta una soluzione efficiente per il trasporto sicuro di corrente in diversi contesti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

110 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

136 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X1Mmâ² Olflex Classic 415 Cp Comando