Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312903/100
Cod. Produttore
1312903/100
Cod. EAN
4044774606859

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 400 P
  • Tensione nominale: 400 V
  • Numero conduttori: 3
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Materiale isolamento: PVC resistente
  • Flessibilità: alta
  • Utilizzo: ambienti industriali
  • Durata: elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 400 P 3X1, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una robustezza e una flessibilità superiori, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali. La sua costruzione è ottimizzata per resistere a condizioni difficili, assicurando una lunga durata e affidabilità. Scegli OLFLEX CLASSIC 400 P 3X1 per le tue esigenze elettriche e goditi la tranquillità di un prodotto di eccellenza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

61 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

75 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X1Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando