Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1313903/100
Cod. Produttore
1313903/100
Cod. EAN
4044774609430

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 400 CP
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Applicazioni: Sicurezza e durata
  • Conformità: Standard elettrici
  • Serie: CLASSIC 400 CP
  • Uso: Installazioni robuste
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 400 CP con tre conduttori di sezione 1 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che garantisce ottime prestazioni elettriche e affidabilità nel tempo. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durata, questo cavo è ideale per installazioni che necessitano di un prodotto robusto e conforme agli standard.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

111 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

164 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X1Mmâ² Olflex Classic 400 Cp Comando