Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123268
Cod. Produttore
1123268
Cod. EAN
4044773747324

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 3X1 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Corrente nominale: fino a 10 A
  • Grado di protezione: IP20
  • Isolamento: PVC resistente
  • Applicazione: industriale e commerciale
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 135 CH
  • Costruzione: robusta e affidabile
Descrizione del produttore: Presentiamo OLFLEX CLASSIC 135 CH 3X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo un'eccellente conduzione elettrica. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con una sezione di 3X1, è perfetto per soddisfare le esigenze di potenza in vari ambienti. Scegli OLFLEX CLASSIC per la tua prossima installazione elettrica e sperimenta la differenza nella qualità e nella sicurezza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

88 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,9 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

138 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

41,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X1Mmâ² Olflex Classic 135 Ch