Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136537
Cod. Produttore
1136537
Cod. EAN
4044777951178

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 115 CY 3X1 BK
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 115 CY con 3 fili conduttori in rame stagnato, progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la resistenza alla corrosione e assicurare una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e prestazioni costanti, questo cavo è adatto a diversi contesti professionali nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

86 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

136 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X1Mmâ² Olflex Classic 115 Cy Nero