Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136853/100
Cod. Produttore
1136853/100
Cod. EAN
4044774572987

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC
  • Tensione nominale: 115 V
  • Conduttori: 3 x 1 mm²
  • Tipo cavo: CY
  • Flessibilità: Ottimale
  • Resistenza: Elevata
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Materiali: Durevoli
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 3X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una resistenza eccellente e una flessibilità ottimale. La combinazione di tre conduttori da 1 mm rende OLFLEX CLASSIC ideale per installazioni elettriche in ambienti industriali e commerciali. Scegli un prodotto che unisce efficienza e robustezza per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

86 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

136 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X1Mmâ² Olflex Classic 115 Cy