Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136853/50
Cod. Produttore
1136853/50
Cod. EAN
4044774572970

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 115 CY 3X1
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 3X1, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura robusta offre una protezione affidabile contro l'usura e le interferenze, assicurando una trasmissione dell'energia sicura e continua. La versatilità di OLFLEX CLASSIC 115 CY 3X1 lo rende una scelta ideale per professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

86 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

136 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X1Mmâ² Olflex Classic 115 Cy