Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119895
Cod. Produttore
1119895
Cod. EAN
4044777287758

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 3 fili conduttori
  • Sezione: 1 mm²
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Colore: BK (nero)
  • Alta affidabilità
  • Superficie ottimizzata
  • Resistente a sollecitazioni
  • Uso: installazioni elettriche
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 110 3X1 BK è un materiale elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Composto da tre fili conduttori, offre una struttura robusta con conduttori in materiale selezionato e superficie ottimizzata per una migliore conducibilità elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono efficienza e durata, assicurando prestazioni costanti nel tempo. La sua costruzione è pensata per resistere alle sollecitazioni tipiche degli impianti elettrici, rendendolo una scelta affidabile per professionisti del settore.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

60 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X1Mmâ² Olflex Classic 110 Nero