Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135853/500
Cod. Produttore
1135853/500
Cod. EAN
4044774569895

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione: 110 V
  • Conduttori: 3 x 1 mm²
  • Tipo: CY
  • Applicazioni: Industriale, commerciale
  • Materiale: Durevole
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Caratteristica: Alta affidabilità
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 CY 3X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali in una varietà di applicazioni. Questo cavo è realizzato con materiali durevoli, offrendo resistenza e affidabilità nel tempo. La sua struttura a tre conduttori da 1 mm rende l'OLFLEX CLASSIC 110 CY 3X1 ideale per installazioni elettriche sia in ambienti industriali che commerciali. Scegli un prodotto che coniuga efficienza e sicurezza per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

111 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

164 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X1Mmâ² Olflex Classic 110 Cy