Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10035057
Cod. Produttore
10035057
Cod. EAN
4044774391908

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: 3X1 mm²
  • Tensione nominale: 110 V
  • Materiale conduttore: rame
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Installazione: facile
  • Serie: CLASSIC
  • Durata: elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CH 3X1 N, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'eccellente conduttività e durata, rendendolo ideale per utilizzi industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e la flessibilità lo rendono facile da installare, mentre il design versatile ne facilita l'integrazione in diversi sistemi elettrici. Un prodotto indispensabile per chi cerca affidabilità e efficienza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

111 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,4 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

126 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3X1Mmâ² Olflex Classic 110 Ch