Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119853/50
Cod. Produttore
1119853/50
Cod. EAN
4044774811499

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 3X1
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Robusta
  • Uso: Versatile
  • Serie: CLASSIC 110
  • Prestazioni: Eccellenti
  • Connessione: Duratura
  • Applicazioni: Varie
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 3X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una robusta protezione e affidabilità. La sua configurazione 3X1 lo rende ideale per utilizzi versatili, assicurando una connessione sicura e duratura. Con un design pensato per l'efficienza, OLFLEX CLASSIC 110 è la scelta perfetta per chi cerca qualità e prestazioni nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

60 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X1Mmâ² Olflex Classic 110