Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119853/100
Cod. Produttore
1119853/100
Cod. EAN
4044774557236

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Sezione conduttori: 3 x 1 mm²
  • Materiale isolante: Alta qualità
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Resistenza: Robusto e durevole
  • Sicurezza: Standard elevati
  • Efficienza: Conduzione affidabile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 3X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione elettrica affidabile e duratura. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni, mantenendo sempre standard elevati di sicurezza e efficienza. Con il suo design robusto e la capacità di affrontare condizioni impegnative, OLFLEX CLASSIC 110 3X1 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

60 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X1Mmâ² Olflex Classic 110